Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1240-115A1-PM P1BM
Rubix:A0436284
Fabrikant:8151414
EAN:7323226356502

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1240-115A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,4 mm |
| Totale lengte | 182 mm |
| Snijlengte | 133 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialn pvd meerlaagig |
| Tolerantie | m7 (+0,007 tot +0,025) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8 x dc |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | lichtgelegeerd staal / gelegeerde stalen (iso p) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 780,80 excl. BTW
/ stuk
€ 944,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen