TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO27
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:A1148-NO27
Rubix:20303759
Fabrikant:5057069
EAN:4031132071442

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-NO27
Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-NO27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,658 mm |
| Totale lengte | 52 mm |
| Snijlengte | 20 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,658 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 26,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen