COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-021A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-021A1-SM 1210
Rubix:A0437617
Fabrikant:7574713
EAN:7323223766823
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-021A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-021A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte21,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3×dc
Schroefhoek34 °
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen