Referenties
GISS Cutline:845778
Rubix:20623398
EAN:3660338078163

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 4.4 MM - 845778
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,4 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen