COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0950-045A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0950-045A1-PM P1BM
Rubix:A0436435
Fabrikant:8151312
EAN:7323226355482
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0950-045A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0950-045A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh7/js7/m7
Verhouding boordiameter/-lengte4,736842
Schroefhoek28,7502 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p): ongelegeerd staal, koolstofarm staal, lichtgelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal.
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
€ 256,00 excl. BTW
/ stuk
€ 309,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen