TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.3
HSS-E-spiraalboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1544-5.3
Rubix:20301341
Fabrikant:5062103
EAN:4031132054919

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E UFL DIN340VA LANG A1544-5.3
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, lang A1544-5.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,3 mm |
| Totale lengte | 132 mm |
| Snijlengte | 79 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 121,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen