COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1110-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436345
Fabrikant:8151371
EAN:7323226356076
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,1 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte116,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1110-053A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,1 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte116,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialn (meerlaagse tialn-coating)
Tolerantiem7 (+0,007 - +0,025)
Schachtcilindrische schacht (cyl)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (lichtgelegeerd en gelegeerd staal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
352,80 excl. BTW
/ stuk
426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen