TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.2

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-9.2
Rubix:20304267
Fabrikant:5062641
EAN:4031132153223
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.2

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-9.2


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-9.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte250 mm
Snijlengte160 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek250 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,2 mm
€ 52,42 excl. BTW
/ stuk
€ 63,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen