Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0980-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436415
Fabrikant:8151326
EAN:7323226355628

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0980-080A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,163265 |
| Schroefhoek | 29,5076 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | 10 (h6) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen