CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.9 MM - 845865

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845865
Rubix:20622278
EAN:3660338079023
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.9 MM - 845865
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.9 MM - 845865


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,9 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat2,9 mm
1,87 excl. BTW
/ stuk
2,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden