Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0370-019A1-SM 1210
Rubix:A0437681
Fabrikant:7420113
EAN:7323222416729

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0370-019A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,7 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5×d |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaanlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen