COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0610-019A1-SM 1210
Rubix:A0437632
Fabrikant:7782458
EAN:7323224681200
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0610-019A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte34 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledinghardmetaalcoating gc1210
Tolerantieboordiameter: h6; schacht: h9
Verhouding boordiameter/-lengte3×d
Slijpenpunthoek 140°; puntlengte (pl) 1,1
Interne koelingja
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
€ 178,40 excl. BTW
/ stuk
€ 215,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen