COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-043A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1000-043A0-GM X1BM
Rubix:A0435894
Fabrikant:7781798
EAN:7323224677548
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-043A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1000-043A0-GM X1BM


Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte50 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,2
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
199,20 excl. BTW
/ stuk
241,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen