COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0500-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436685
Fabrikant:8151147
EAN:7323226353839
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte25,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0500-037A1-PM P1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte25,8 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn (pvd)
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,2 (1/5, pour une longueur de perçage = 5×d)
Schroefhoek25,658 °
Slijpenherslijpen/herslijpen mogelijk tot 3 keer (volgens de oorspronkelijke specificatie)
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalongelegeerd staal, licht/matig/sterk gelegeerd staal, laag-koolstofstaal en stalen gietstukken
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen