COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-010A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0330-010A1-SM 1210
Rubix:A0437689
Fabrikant:7419946
EAN:7323222415654
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-010A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0330-010A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte10,5 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek29,9 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch : 6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalwarmtebestendige superlegeringen (hrsas), titanium en inconel
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
152,00 excl. BTW
/ stuk
183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen