Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0510-016A1-SM 1210
Rubix:A0437654
Fabrikant:7798270
EAN:7323224750845

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-016A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM monobloc hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 16,2 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h8–h9 (bereikbare gaatolerantie) ; m7 (boringtolerantie) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,176 (lu/dc, d’après la fiche produit) |
| Schroefhoek | 26,1 ° |
| Slijpen | opnieuw te slijpen tot 3 keer (tot de oorspronkelijke specificatie) |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) ; 6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
