Referenties
Dormer:R45316.5
Rubix:20323860
Fabrikant:5979562
EAN:7320760625309



Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIRAALBOOR R453 16.5 MM
VHM Korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht en koelkanalen DIN 6537 L MP-X 140° TiAlN gecoat 5xD voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan. Koper- en aluminiumlegeringen.
FORET CW LUB 16,50 COURT SPECIF. M-PX CW MONOBLOC TIAIN
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Totale lengte | 143 mm |
| Snijlengte | 91 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialn |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xd |
| Schacht | 18mm |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, titanium, koper- en aluminiumlegeringen |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,68 excl. BTW
/ stuk
€ 535,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
