COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-055A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0690-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436572
Fabrikant:8151222
EAN:7323226354584
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-055A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte68 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0690-055A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte68 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,122558
Schroefhoek26,4881 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha, metrisch 8)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
335,20 excl. BTW
/ stuk
405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen