TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-6.8

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1522-6.8
Rubix:20304095
Fabrikant:5061926
EAN:4031132150512
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-6.8
Technische samenvatting
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-6.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-6.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter6,8 mm
Totale lengte156 mm
Snijlengte90 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,60 excl. BTW
/ 5 stuks
109,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen