COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1140-098A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1140-098A1-PM P1BM
Rubix:A0436330
Fabrikant:8151384
EAN:7323226356205
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1140-098A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,4 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1140-098A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,4 mm
Totale lengte163 mm
Snijlengte115 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,5965
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
553,60 excl. BTW
/ stuk
669,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen