Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0950-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436434
Fabrikant:8151313
EAN:7323226355499

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0950-080A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 139 mm |
| Snijlengte | 96 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | hardmetaalcoating (p1bm) |
| Tolerantie | boordiameter tolerantie h6: +0,006 tot +0,021 voor 6<dc≤10; schacht h8 tot h9. |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 8,16 (lu/dc = 77,5/9,5) |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,00 excl. BTW
/ stuk
€ 377,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen