TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9.5
HSS-diepgatboren, lang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1522-9.5
Rubix:20304123
Fabrikant:5061956
EAN:4031132150789

Documenten
Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-9.5
Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-9.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,5 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 340 |
| Schroefhoek | 130 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 9,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,36 excl. BTW
/ stuk
€ 37,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen