COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0345-017A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0345-017A1-GM X1BM
Rubix:A0436175
Fabrikant:7781650
EAN:7323224676060
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0345-017A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,45 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0345-017A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,45 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte65,4 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte0,2 (l/d = 5)
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha
Interne koelingja
Te bewerken materiaalp, m, k, n, s en h (iso)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen