Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0800-041A1-SD S2BM
Rubix:A0514458
Fabrikant:8421085
EAN:7323227464534

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0800-041A1-SD S2BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | nikkelgebaseerde legeringen (hittebestendige superlegeringen) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,40 excl. BTW
/ stuk
€ 283,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen