COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-029A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0570-029A1-GM X1BM
Rubix:A0436058
Fabrikant:7781681
EAN:7323224676374
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-029A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,7 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0570-029A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,7 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte29,5 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh6 (tolerantie van de schachtdiameter) ; h9 (tolerantie van het te verkrijgen gat)
Verhouding boordiameter/-lengte0,1932
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhardmetaal (eendelige spiraalboor in hardmetaal / massief hardmetaal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen