TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.9

HSS-E-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1547-1.9
Rubix:20301397
Fabrikant:5062159
EAN:4031132055572
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.9

Technische samenvatting

Boordiameter1,9 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E ALPHA XE DIN340 LANG A1547-1.9


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, lang A1547-1.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,9 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte50 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,9 mm
€ 158,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 191,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen