COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0300-016A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0300-016A1-PM P1BM
Rubix:A0436810
Fabrikant:8151065
EAN:7323226353013
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0300-016A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0300-016A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantiem7, +0,002 tot +0,012
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrisch (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 151,20 excl. BTW
/ stuk
€ 182,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen