TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1/2IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1247-1/2IN
Rubix:20301139
Fabrikant:5060520
EAN:4031132018546
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1/2IN

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 ALPHA XE A1247-1/2IN


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren A1247-1/2IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 87,75 excl. BTW
/ stuk
€ 106,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen