TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.2
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1154TFT-2.2
Rubix:20303001
Fabrikant:5200083
EAN:4031132260280

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-2.2
ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-2.2
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,2 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 9 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Schroefhoek | 38 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 2,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 81,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen