COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0880-031A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0880-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436469
Fabrikant:8151289
EAN:7323226355253
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0880-031A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0880-031A1-PM P1BM


Eendelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,159091
Schroefhoek26,9396 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha) - metrisch 10
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
213,60 excl. BTW
/ stuk
258,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen