TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1148-6
Rubix:20686194
Fabrikant:5057213
EAN:4031132072012
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6
Technische samenvatting
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-6


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat8,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,05 excl. BTW
/ 5 stuks
43,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen