COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1587-041A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1587-041A1-GM X1BM
Rubix:A0435792
Fabrikant:7781526
EAN:7323224675223
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1587-041A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter15,87 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1587-041A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,87 mm
Totale lengte115 mm
Snijlengte65 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd-coating tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte2,8355
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen (iso p, m, k, h)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat16 mm
€ 472,80 excl. BTW
/ stuk
€ 572,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen