CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.7 MM - 845863
HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:845863
Rubix:20622270
EAN:3660338079009

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 2.7 MM - 845863
Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,7 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 2,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden