Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0410-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436738
Fabrikant:8151113
EAN:7323226353495

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0410-037A1-PM P1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,1 mm |
| Totale lengte | 85 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Schroefhoek | 29,7898 ° |
| Slijpen | slijpbehandeling (gecontroleerd honen) met dubbele marge en nieuw type sinterproces |
| Schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 4,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen