CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,6 - 860870

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860870
Rubix:20853012
EAN:3660338156878
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,6 - 860870
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.10,6 - 860870


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,6 mm
€ 27,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen