COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-025A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0490-025A1-GM X1BM
Rubix:A0437736
Fabrikant:7781669
EAN:7323224676251
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-025A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,9 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte25,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0490-025A1-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte25,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,163
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535-ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; hittebestendige superlegeringen (hrsa), titanium, inconel en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
176,00 excl. BTW
/ stuk
212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen