ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 6MM - 854050

Spiraalboor geslepen - TIN coating

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:854050
Rubix:20627414
EAN:3660338099168
ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 6MM - 854050
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK SPIRAALBOOR GESLEPEN TIN 6MM - 854050


Norm: DIN 338

Voor gelegeerd en niet gelegeerd staal (1100 N/mm²), gietijzer, brons, messing en licht gelegeerde aluminiumlegeringen.
Voor kunststofmaterialen, beperkt geschikt voor RVS.
Geslepen in kruisvorm. Hoek van 118°.
Coating: 2300 HV (VICKERS-hardheid)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Bekledingtind
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,62 excl. BTW
/ stuk
3,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden