Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0390-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436752
Fabrikant:8151103
EAN:7323226353396

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0390-027A1-PM P1BM
Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,9 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 28,5702 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 141,2 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen