TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.600A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-12.600A1-WJ30TA
Rubix:A0022574
Fabrikant:6618851
EAN:4031132372440
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.600A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter12,6 mm
Totale lengte230 mm
Snijlengte168 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.600A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4961in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,6 mm
Totale lengte230 mm
Snijlengte168 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingtinal
Verhouding boordiameter/-lengte0,075
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 403,44 excl. BTW
/ stuk
€ 488,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen