Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0820-031A1-PM P1BM
Rubix:A0436503
Fabrikant:8151267
EAN:7323226355031

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0820-031A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,2 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd-coating tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3166 |
| Schroefhoek | 25,3398 ° |
| Slijpen | tot 3 keer opnieuw slijpen |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 10 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal (iso p) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,60 excl. BTW
/ stuk
€ 258,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen