TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.7

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1154TFT-8.7
Rubix:20303066
Fabrikant:5200150
EAN:4031132260952
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.7

Technische samenvatting

Boordiameter8,7 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-VA EXTRA KORT A1154TFT-8.7


ALTIUS
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1154TFT-8.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,7 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte25 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek38 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat8,7 mm
€ 43,50 excl. BTW
/ stuk
€ 52,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen