COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-030A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0580-030A1-SM 1210
Rubix:A0437636
Fabrikant:7798313
EAN:7323224751279
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-030A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter5,8 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte30,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-030A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte30,1 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,1927
Schroefhoek29,1 °
Slijpensymmetrische punt
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen