CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,9 - 861083
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861083
Rubix:20852068
EAN:3660338158964

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,9 - 861083
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,9 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 447,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 540,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen