COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-024A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0470-024A1-GM X1BM
Rubix:A0436111
Fabrikant:7781666
EAN:7323224676220
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-024A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte24,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0470-024A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte24,3 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh6
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), diameter 6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en gehard staal; ook hittebestendige superlegeringen en niet-ferrometalen (afhankelijk van de toepassingen van de corodrill 860 -gm).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen