BAHCO HSS-G BOOR 8.00 4413-8.00

BAHCO HSS-G BOOR

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:4413-8.00
Rubix:A0768389
Fabrikant:4413-8.00
EAN:7314150372003
BAHCO HSS-G BOOR 8.00 4413-8.00

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HSS-G BOOR 8.00 4413-8.00


Bahco HSS-G metaalboor 4413-8.00 voor Ø8 mm. Totale lengte 117 mm, bruikbare lengte 75 mm. Gemaakt volgens DIN 338 N met 130° splitpunt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Slijpengeslepen spiraalgroeven
Schachtcilindrische schacht (schacht gelijk aan boor-diameter)
Materiaal mantelhss
Te bewerken materiaalbrons; messing; koolstofstaal; gietijzer; gelegeerd staal; roestvast staal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
4,02 excl. BTW
/ stuk
4,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen