COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-103A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1270-103A1-GM X1BM
Rubix:A0435819
Fabrikant:7781877
EAN:7323224678231
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-103A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter12,7 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1270-103A1-GM X1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,7 mm
Totale lengte202 mm
Snijlengte151 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh9 (gaatolerantie) ; h6 (schachttolerantie)
Verhouding boordiameter/-lengterapport (longueur utile / diamètre) = 8,181
Schroefhoek30 °
Slijpenfase 3 × dc voor voorboren bij tappen
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
€ 748,80 excl. BTW
/ stuk
€ 906,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen