COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1120-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436337
Fabrikant:8151377
EAN:7323226356137
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter11,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1120-053A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte4,732
Schroefhoek28,4276 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
352,80 excl. BTW
/ stuk
426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen