COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0520-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436671
Fabrikant:8151157
EAN:7323226353938
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,2 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte96,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0520-047A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte96,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1835 a
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,1106
Schroefhoek26,5458 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), metrisch 6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal en aluminium
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 284,80 excl. BTW
/ stuk
€ 344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen