TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.6

HSS-diepgatboren, zeer lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1622-6.6
Rubix:20304246
Fabrikant:5062612
EAN:4031132153018
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.6

Technische samenvatting

Boordiameter6,6 mm
Totale lengte215 mm
Snijlengte139 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN1869-1 ZEER LANG A1622-6.6


ALTIUS
HSS-diepgatboren, zeer lang A1622-6.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,6 mm
Totale lengte215 mm
Snijlengte139 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Schroefhoek215 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,6 mm
€ 31,50 excl. BTW
/ stuk
€ 38,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen