COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-011A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0380-011A1-SM 1210
Rubix:A0437680
Fabrikant:7574669
EAN:7323223766588
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-011A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0380-011A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,8 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3,079
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen (hrsa), titaan en inconel
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen